| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000353901 Herst.-Nr.: 106178 EAN/GTIN: 5411183007239 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 85x65x340 MM | Gewicht: | 880 G | Ursprungsland: | BE | Norm / Typ: | SOUDAFOAM | Hauptmerkmal: | 750 ml | Ausführung: | B2 champagner mit Einweghandschuhen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,35* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 5,09* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 5,17* | € 6,46* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 5,14* | € 6,49* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 5,23334* | € 6,55334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,23334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 78,64008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|