Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montageschaum SOUDAFOAM 750 ml B2 champagner m.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353901
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     106178
EAN/GTIN:
     5411183007239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1K-Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art · Baustoffklasse B2 · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 37 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,35*
1 Tag
228
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,09*
€ 6,39*
Lager 1498
337
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,17*
€ 6,46*
1 Tag
337
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 6,49*
5 Tage
325
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 6,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soudal
102998
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.