Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Montageschaum SOUDAFOAM 750 ml B2 champagner m.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000353901
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     106178
EAN/GTIN:
     5411183007239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1K-Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren, Füllen und Kleben bei Anwendungen am Bau und in der Industrie wie z.B. Ausfüllung von Rohrdurchführungen, Mauerwerksdurchbrüchen, Dachausbauten und Hohlräumen jeder Art · Baustoffklasse B2 · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
SOUDAL
Schaumausbeute:
bis zu 37 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, bauschaum soudal, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
279
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,58*
5 Tage
31
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 77,94*
1 Tag
31
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 62,46*
€ 78,24*
1 Tag
31
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,56008*
€ 78,53004*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 62,76*
€ 78,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 78,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soudal
102998
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.