| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000341019 Herst.-Nr.: 30613647 EAN/GTIN: 4008373128662 |
| |
|
| | |
| 2K-Montageschaum Zargen & Wannen P745 400ml B2 hellgrün Dose BOSTIK Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x245x60 MM | Gewicht: | 687 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Zargen & Wannen P745 | Hauptmerkmal: | 400 ml | Ausführung: | B2 hellgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 6,94* | € 8,52* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,59* | € 10,37* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 8,66334* | € 10,37334* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 8,55* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,66334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 124,48008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|