| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859481 Herst.-Nr.: 30613647 EAN/GTIN: 4008373128662 |
| |
|
| | |
| BOSTIK 30613647 2K-Montageschaum Zargen & Wannen P745 400ml B2 hellgrün Dose BOSTIK mit erhöhter Druckstabilität und schneller Belastbarkeit · hohe Alterungsbeständigkeit · ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen Weitere Informationen: | | eClassID: | 22170302 | HerstellerNr: | 30613647 | Werksnummer: | 4000341019 | Länge netto mm: | 65,00 | Breite netto mm: | 245,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 2K-Montageschaum | Ausfuehrung: | B2 hellgrün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,93008* | € 116,59008* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 94,67004* | € 117,22008* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 103,47* | € 124,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 7,91084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|