| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000284070 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70474140060020 EAN/GTIN: 4054773006321 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 700x180x130 MM | Gewicht: | 1200 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Aluminium F1 naturfarbig | Ausführung: | 5 Hut-/5 Mantelhaken Länge 700 mm | Artikellangtext: | Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 150 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 14mm · Höhe: 55mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,68* | € 81,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,40* | € 81,65* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 70,24* | € 87,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,55* | € 90,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 77,33* | € 95,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|