| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000247905 Herst.-Nr.: 3000284070 EAN/GTIN: 4054773006321 |
| |
|
| | |
| Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/5 Mantelh.L.700mm Hakenabstand 150mm Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Ergänzung: Hakenabstand 150 mm · Material: Aluminium · Haken-Ø: 14mm · Höhe: 55mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310804 | HerstellerNr: | 3000284070 | Werksnummer: | 3000284070 | Länge netto mm: | 700,00 | Breite netto mm: | 180,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Wandgarderobe | Ausfuehrung: | Hakenabstand 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,68* | € 81,58* | | | | Lager 1955 | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,40* | € 81,65* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,81* | € 87,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 70,24* | € 87,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,55* | € 90,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|