| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000281658 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70479240060060 EAN/GTIN: 4030182011941 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 800x100x20 MM | Gewicht: | 0,32 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 3070 | Hauptmerkmal: | Länge 800 mm Breite 100 mm | Ausführung: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 16,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,12* | € 16,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,10* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,09* | € 18,08* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,19* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|