Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Rückenloch 11mm Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000276061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70493030048032
EAN/GTIN:
     4260390220877
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 50mm 50kg
apparaterolle
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x70x50 MM
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 50 kg
Ausführung:
mit Rückenloch 11 mm Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 50mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,13*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 3,15*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,18*
2 Tage
77
30
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,61*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,31*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.