Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Rückenloch 11mm Gleitlager Gum.grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-3000276061
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276061
EAN/GTIN:
     4260390220877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 50mm 50kg
apparaterolle

Lenkrolle m.Festst.D.50mm Trgf.50kg m.Rückenloch 11mm Gleitlager Gum.grau PROMAT

Apparaterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Gleitlager · Befestigung durch Rückenloch-Ø 11 mm · Totalfeststeller nachlaufend montiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-blau passiviert · Schraubloch-Ø: 11mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe Rolle:
grau
Material Rolle:
Gummi
Befestigungsart:
mit Rückenloch 11 mm
Ausführung:
Gleitlager
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Schwenkrolle, Transportrolle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.