| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000272124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70894280030000 EAN/GTIN: 4003984908603 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 65x30x5 MM | Gewicht: | 40 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Höhe 60 mm Breite 46 mm | Ausführung: | Stärke 1,4 mm Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 14,60* | € 20,41* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,56* | € 25,20* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,04* | € 91,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|