Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Scharnier, Stärke 1,4 mm Stahl, Höhe 60 mm Breite 46 291651-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291651-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000272124
EAN/GTIN:
     4003984908603
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
VORMANN Scharnier, Stärke 1,4 mm Stahl, Höhe 60 mm Breite 46 mm, blau verzinkt gerollt, halbbreit Stahl blau verzinkt mit vernietetem Messingstift nach DIN 7954 B Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.040000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83021000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Möbelbeschläge
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
620
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 14,58*
€ 20,07*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 25,14*
6 Tage
620
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 90,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,14*
€ 29,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.