Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1200mm Fe vern.P & G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000272022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70896000220000
EAN/GTIN:
     4054773023069
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1235x40x15 MM
Gewicht:
0,26 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Scharnierbreite offen 32 mm
Hauptmerkmal:
Materialstärke 0,7 mm
Ausführung:
1200 mm
Artikellangtext:
Ringe = 35,0 m Stangen = SB-Verpackung Basismengeneinheit = Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,19*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,59*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,22*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14037
ab € 1,63*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14038
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.