Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenscharnier B.offen 32mm S.0,7mm 1200mm Fe vern.PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000272201_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000272201_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272022
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     14039
EAN/GTIN:
     4054773023069
Suchbegriffe:
Klavierband
Stangenscharnier
Stangenscharniere
klavierband
Ringe = 35,0 mStangen = SB-VerpackungBasismengeneinheit = Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
SB-verpackt
Material:
Eisen
Oberfläche:
vernickelt
Scharnierbreite offen:
32 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Scharnierlänge:
1200 mm
Loch-Ø:
3,75 mm
Breite geöffnet:
32 mm
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkband, Scharniere
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
25
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,16*
6 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,43*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,43*
4 Tage
57
1
€ 4,99*
ab € 2,95*
€ 4,44*
Lager 1498
57
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14037
ab € 1,70*
Ähnlich
Pickhardt & Gerlach
14038
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.