| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000265399 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70930140160000 EAN/GTIN: 4005800224201 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 160x160x50 MM | Gewicht: | 0,9 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | tesaband® Premium 4651 | Hauptmerkmal: | weiß | Ausführung: | Länge 50 m Breite 50 mm | Artikellangtext: | Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,31mm · Reißkraft: 100N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4651 · Klebkraft: 3,3N/cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |