| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000259582 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73439600080035 EAN/GTIN: 4260240670449 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 300x25x25 MM | Gewicht: | 0,37 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Länge 300 mm Breite 20 mm Stärke 3 mm | Ausführung: | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,05* | € 18,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,19* | € 18,32* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 18,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,33* | € 18,50* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,88* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|