| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000259567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 73440000020016 EAN/GTIN: 4260240670173 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 300x25x25 MM | Gewicht: | 0,43 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Länge 300 mm Breite 25 mm Stärke 3 mm | Ausführung: | Stahl verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,35* | € 21,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,53* | € 21,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,59* | € 21,72* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,52* | € 22,03* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,84* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|