Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder Q2 10 Jahre Lithium 3 V weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000256005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73809210050045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder Q2 10 Jahre Lithium 3 V weiß 85 dB/3m
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x110x60 MM
Gewicht:
0,18 kg
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Q2
Hauptmerkmal:
10 Jahre Lithium 3 V
Ausführung:
weiß
Artikellangtext:
Kidde Rauchmelder Q2 mit integr. 10-Jahres-Batterie · EN 14604, Q-Label · Rauchwarnmelder mit Qualitätszeichen "Q" · zur Installation gem. DIN 14676 · mit Langzeit-Stromversorgung (nicht entnehmbar) · Mikroprozessor gesteuert · Multifunktionstaste für Funktionstest und Stummschaltung/Meldertest im Low-Noise-Betrieb · aktive Verschmutzungskompensation · Melder-Entnahmesperre (optional) · Maße: ca. Ø 104 x H 40 mm · Farbe: weiß · Warnton: 85dBA · inkl. Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung · VdS anerkannt gem. EN 14604 und VdS 3131 Weitere technische Eigenschaften: · Prüfzeichen: Q-Zertifiziert · Norm: EN 14604:2005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.