| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000255691 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338009060030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DC 700 G-CO | Hauptmerkmal: | weiß 9016 EN 3-6 | Ausführung: | Normalmontage Bandseite | Artikellangtext: | bestehend aus 2 x Türschließer DC 700 Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G-CO mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmteil-System für 2-flügelige Türen · EN-Größe 3-6 für Bandabstand von 1350 - 2500 mm · geprüft nach DIN EN 1158 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · Normalmontage auf der Bandseite · DIN rechts und links verwendbar 2 x Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |