| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000251725 Herst.-Nr.: E7/2 EAN/GTIN: 4003482042809 |
| |
|
| | |
| Schlüssellochsperrer E7 Einsteckschlösser Anz. Schlü. 2 St. BURG-WÄCHTER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 88x29x9 MM | Gewicht: | 34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | E7 | Hauptmerkmal: | Einsteckschlösser | Ausführung: | Anzahl Schlüssel 2 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,50* | € 12,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,63* | € 12,18* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 12,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,44* | € 13,16* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,80* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|