Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.K/G Schnellstift 2410/3410 Wechselschutzgarnituren 8x105mm 61-66mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000209251
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     79810150055016
EAN/GTIN:
     4012789725223
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x75x15 MM
Gewicht:
0,13 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K/G Schnellstift 2410/3410
Hauptmerkmal:
Wechselschutzgarnituren 8 x 105 mm
Ausführung:
61-66 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,25*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,29*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,83*
1 Tag
6
1
€ 7,99*
ab € 3,93*
€ 6,04*
Lager 8760
6
1
€ 7,99*
ab € 4,25*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3693560
ab € 3,24*
Ähnlich
Hoppe
3693594
ab € 4,61*
Ähnlich
Hoppe
3692639
ab € 4,61*
Ähnlich
Hoppe
3693607
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.