| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1205750229 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79854140060080 EAN/GTIN: 4251435503215 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 2x2x2 MM | Gewicht: | 1000 G | Ursprungsland: | CH | Norm / Typ: | W-1.4316 | Hauptmerkmal: | Ø 2 mm | Ausführung: | Stablänge 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,415* | € 32,315* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 24,52* | € 33,73* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,15* | € 40,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,42* | € 129,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 117,17* | € 143,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 4,904* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|