Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4316 D.2mm Stablänge


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TIG-Schweißstab W-1.4316 D.2mm Stablänge
TIG-Schweißstab W-1.4316 D.2mm Stablänge
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1253737
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43162011
EAN/GTIN:
     4251435503215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 L SiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4316
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweissdraht, Zusatzwerkstoffe, Schweißstäbe, 1205750229
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 8,90*
ab € 23,415*
€ 32,315*
4 Tage
65
€ 7,99*
ab € 24,52*
€ 33,73*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 30,15*
€ 40,42*
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 95,42*
€ 129,78*
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 117,17*
€ 143,72*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 129,78*
€ 154,4382
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,79*
€ 149,6901
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 117,26*
€ 139,5394
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,93*
€ 129,6267
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 98,46*
€ 117,1674
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 95,42*
€ 113,5498
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 19,084* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.