Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweißeinsatz RHÖNA 2001 Schweißbereich 2-4mm Einsatzgr.3 M 27x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000153025_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000153025_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000153026
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     14078113
EAN/GTIN:
     4031182060403
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
260x20x20 MM
Gewicht:
130 G
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
RHÖNA 2001
Hauptmerkmal:
Schweißbereich 2 - 4 mm
Ausführung:
Einsatzgröße 3 M27 x 1,5 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 35,12*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 27,56*
€ 35,28*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 27,69*
€ 35,46*
Lager 8760
10
1
€ 7,99*
ab € 28,38*
€ 36,08*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 28,26*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078112
ab € 27,56*
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
14078114
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.