Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG Schweißdraht


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000115270
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     40431603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
MIG Schweißdraht AX-AlSi 5 D.1,6mm B-300 Spule 7kg Spule ALUNOX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
5x5x5 MM
Gewicht:
1 KG
Ursprungsland:
SI
Norm / Typ:
AX-AlSi 5
Hauptmerkmal:
Ø 1,6 mm
Ausführung:
aus Karbonstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 7 Kilogramm (ab € 9,70* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,20*
€ 103,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 85,28*
€ 101,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 67,90*
€ 80,80
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.