Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MP 140 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Diesel, Wasser, AdBlue und Frostschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-PMP20820
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     PMP20820
EAN/GTIN:
     4251280726487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Druckluft-Membran-Pumpe Atex
  • max. Fördermenge (l) 100 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 6 m³/h
  • max. Förderdruck 7 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Druckluftanschluss 3/8" iG
  • Membrane Hytrel (Luftseite) und PTFE (Flüssigkeitsseite)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Polypropylen
  • Atex II 3/3 GD
  • Baugröße 308 x 115 x 274 mm (LxBxH)
  • Gewicht 5 kg
  • Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 863,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 989,31*
    € 1.177,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 979,68*
    € 1.165,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 960,09*
    € 1.142,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 938,51*
    € 1.116,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 910,57*
    € 1.083,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 863,67*
    € 1.027,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 814,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 817,13*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 1.043,16*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20820
    ab € 2.127,03*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 564,79*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 533,73*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 679,09*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 850,24*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.289,57*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.103,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 956,29*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.556,13*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 565,27*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 530,92*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 602,39*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.