Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA 190 Druckluft-Membran-Pumpe Atex für Öl und Diesel , max. Fördermenge (l) 220 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-PMA20820
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     PMA20820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen

Anwendung in Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie - spezielle Modelle für Säuren

Druckluft-Membran-Pumpe Atex
  • max. Fördermenge (l) 220 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 13,2 m³/h
  • max. Förderdruck 7 bar
  • Ein-/Ausgang 1 1/4" iG
  • Druckluftanschluss 1/2" iG
  • Membrane NBR
  • Werkstoff Pumpengehäuse Aluminium
  • Atex II 3/3 GD
  • Baugröße 399 x 220 x 386 mm (LxBxH)
  • Gewicht 16 kg
  • Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Mempranpumpen, memebranpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.131,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.381,71*
    € 2.834,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.336,73*
    € 2.780,71
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.290,00*
    € 2.725,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.209,33*
    € 2.629,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.163,95*
    € 2.575,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.131,29*
    € 2.536,24
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20800
    ab € 815,79*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20801
    ab € 815,04*
    Ähnlich
    Zuwa
    PMA20810
    ab € 1.038,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206412
    ab € 566,20*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206413
    ab € 532,93*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206422
    ab € 683,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603
    ab € 851,38*
    Ähnlich
    Zuwa
    120643H
    ab € 1.284,15*
    Ähnlich
    Zuwa
    120603V
    ab € 1.100,57*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064305
    ab € 952,05*
    Ähnlich
    Zuwa
    12064304
    ab € 1.550,71*
    Ähnlich
    Zuwa
    120652
    ab € 563,65*
    Ähnlich
    Zuwa
    120653
    ab € 534,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206421
    ab € 600,50*
    Ähnlich
    Zuwa
    P20400
    ab € 294,77*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.