| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-ZA-P21401 Herst.-Nr.: P21401 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckluftbetriebene Fasspumpen für verschieden Öle und Fette - max. Fördermenge (l) 15,5 l/min
- max. Fördermenge (m³) 0,93 m³/h
- max. Förderdruck 43 bar
- Eingang 1" iG
- Ausgang 1/2" aG
- Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl/Polymer
- Polyurethan Dichtung
- Für Öle mittlerer Viskosität
- Luftdruck 3-8 bar, Luftverbrauch 200-250 l/min., Luftdruckleitung Eingang 1/4" iG
- Verdichtungsverhältnis 5.5:1
- Sicherungsring 42 mm - 2" für Befestigung an der Wandhalterung
- Ansaugrohr Durchm. 42 mm, Länge 175 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,5 Kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckölgeräte, Öl-Pumpe, Ölpumpe, Druckluft Ölpumpe |
| | |
| |