Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Fettpumpe P60:1 BOOSTER 940 für Fassgrösse 180-200 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-P21607
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     P21607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpumpe
Druckluftfettpumpe
Fettgeräte
Druckluft-Fettpumpe

Druckluftbetriebene Fasspumpen für verschieden Öle und Fette

  • Maximaler Betriebsdruck 420 bar
  • Max. Förderleistung 1600 g/min.
  • Ausgang 1/4" aG BSP
  • Polyurethane Dichtungen
  • Verdichtungsverhältnis 60:1
  • Luftdruck 4-7 bar, Luftverbrauch 130-160 l/min.
  • Luftdruckanschluss 1/4" iG BSP
  • Saugrohr Durch. 30 mm, Länge 940 mm
  • Baugröße 1210 x 113 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 Kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,75*
€ 530,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,01*
€ 516,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
P21605
ab € 356,24*
Ähnlich
Zuwa
P21606
ab € 361,86*
Ähnlich
Zuwa
P21402
ab € 340,80*
Ähnlich
Zuwa
P21400
ab € 302,15*
Ähnlich
Zuwa
P21403
ab € 357,20*
Ähnlich
Zuwa
P21401
ab € 326,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.