Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkanalpumpe aus Bronze EPm 220/25, 2800 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-180010BSP
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     180010BSP
EAN/GTIN:
     4251280729600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenkanalpumpen
seitenkanalpumpe zuwa

Leistungsfähige selbstansaugende Pumpen für nicht korrosive Flüssigkeiten ohne Fest- oder Abriebstoffe.

  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 1,8 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG (NW 25)
  • Werkstoff Laufrad Bronze
  • Wellendichtring Perbunan® (NBR)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Bronze
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,45 KW
    • Nennstrom (AC) 4,0 A
    • max. Drehzahl 2800 min-1
    • Drehrichtung links/rechts , Schalter L/R
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl AISI 316
    • Schutzart IP55 ,
    • 1,5 m Kabel
    • Mit Stecker
    • Gewicht 9,8 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 310,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 360,72*
    € 429,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 357,11*
    € 424,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 349,97*
    € 416,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 347,36*
    € 413,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 345,04*
    € 410,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 310,56*
    € 369,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    180012BSP
    ab € 4.240,36*
    Ähnlich
    Zuwa
    180013BSP
    ab € 5.087,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    180011BSPV
    ab € 485,39*
    Ähnlich
    Zuwa
    182010BSP
    ab € 334,56*
    Ähnlich
    Zuwa
    180201BSP
    ab € 261,08*
    Ähnlich
    Zuwa
    180213
    ab € 299,13*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP-BY
    ab € 368,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP
    ab € 290,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    180204BSP
    ab € 425,10*
    Ähnlich
    Zuwa
    180206BSP
    ab € 736,49*
    Ähnlich
    Zuwa
    180214
    ab € 2.118,81*
    Ähnlich
    Zuwa
    180001BSP
    ab € 492,12*
    Ähnlich
    Zuwa
    180003BSP
    ab € 600,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    180002BSP
    ab € 491,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    180005BSP
    ab € 604,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.