Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenkanalpumpe aus Bronze , GLRD Viton EPt 400/25, 2800 min-1, 400 V, Klemmbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-180011BSPV
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     180011BSPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Leistungsfähige selbstansaugende Pumpen für nicht korrosive Flüssigkeiten ohne Fest- oder Abriebstoffe.

  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 1,8 bar
  • Ein-/Ausgang 1" aG (NW 25)
  • Werkstoff Laufrad Bronze
  • Gleitringdichtung GR/CER/VIT
  • Werkstoff Pumpengehäuse Bronze
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,56 KW
    • Nennstrom (AC) 3,5 A
    • max. Drehzahl 2800 min-1
    • Drehrichtung links/rechts , Schalter L/R
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl AISI 316
    • Schutzart IP55 ,
    • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
    • Gewicht 9,8 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Seitenkanalpumpen, seitenkanalpumpe zuwa, blockklemme, Seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpe, seitenkanalpumpen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 485,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 584,12*
    € 695,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 531,07*
    € 631,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 520,45*
    € 619,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 509,40*
    € 606,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 498,54*
    € 593,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 485,17*
    € 577,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    180012BSP
    ab € 4.232,60*
    Ähnlich
    Zuwa
    180013BSP
    ab € 5.102,07*
    Ähnlich
    Zuwa
    182010BSP
    ab € 332,97*
    Ähnlich
    Zuwa
    180201BSP
    ab € 260,14*
    Ähnlich
    Zuwa
    180213
    ab € 298,92*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP-BY
    ab € 370,88*
    Ähnlich
    Zuwa
    180202BSP
    ab € 290,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    180204BSP
    ab € 422,78*
    Ähnlich
    Zuwa
    180206BSP
    ab € 735,99*
    Ähnlich
    Zuwa
    180214
    ab € 2.114,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    180001BSP
    ab € 491,34*
    Ähnlich
    Zuwa
    180003BSP
    ab € 604,47*
    Ähnlich
    Zuwa
    180002BSP
    ab € 490,82*
    Ähnlich
    Zuwa
    180005BSP
    ab € 601,16*
    Ähnlich
    Zuwa
    180004BSP
    ab € 1.264,57*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.