Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe Edelstahl zur Hauswasserversorgung JET GP 100 INOX 1200, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165010GP
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165010GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe Edelstahl zur Hauswasserversorgung
  • max. Fördermenge (l) 43 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 2,58 m³/h
  • max. Förderdruck 5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Typ Laufrad Messing
  • Gleitringdichtung Kohle/Keramik
  • Für sauberes Wasser
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl
  • Mit Tragegriff

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,2 KW
  • Nennstrom (AC) 5,5 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
  • Schutzart IP44 ,Isolationsklasse F
  • 1,5 m Kabel mit Stecker
  • Baugröße 370 x 200 x 460 mm
  • Gewicht 9,7 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalpumpe, hauswasserwerk zuwa, druckwasserpumpe, Gartenpumpen, kreiselpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,46*
€ 507,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,15*
€ 499,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 453,57*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 478,76*
Ähnlich
Zuwa
165053
ab € 461,72*
Ähnlich
Zuwa
1650534
ab € 459,14*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 634,58*
Ähnlich
Zuwa
165004
ab € 202,00*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 187,47*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 240,62*
Ähnlich
Zuwa
165007
ab € 267,59*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 590,94*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 615,86*
Ähnlich
Zuwa
165049
ab € 619,54*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 623,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.