Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe P 50 BRASS, 2850 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165004
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe
  • max. Fördermenge (l) 32 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 3,0 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Typ Laufrad Messing
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
  • Für sauberes Wasser
  • max. Temp. 50°C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Messing

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 2,7 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • Schutzart IP44 , Isolationsklasse F
  • 2 m Kabel mit Stecker
  • Baugröße 250 x 145 x 160 mm
  • Gewicht 5,0 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gartenpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 451,99*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 478,75*
Ähnlich
Zuwa
165053
ab € 462,63*
Ähnlich
Zuwa
1650534
ab € 459,13*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 635,21*
Ähnlich
Zuwa
165010GP
ab € 352,32*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 188,03*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 241,78*
Ähnlich
Zuwa
165007
ab € 269,31*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 590,24*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 618,00*
Ähnlich
Zuwa
165049
ab € 617,75*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 625,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.