Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad SW 550, 2850 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1610550
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1610550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

die Alternative zu herkömmlichen Schmutzwasserpumpen: Kreiselpumpen mit offenem Laufrad

  • max. Fördermenge (l) 1600 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 96 m³/h
  • max. Förderdruck 1,7 bar
  • Ein-/Ausgang 4" iG
  • Für Schmutzwasser
  • Mit
  • max. Festkörpergröße 40 mm
  • max. Temperatur 80 °C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss
  • Offenes Laufrad Grauguss
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 4,0 KW
    • Nennstrom (AC) 13,0
    • 7,5 A
    • max. Drehzahl 2850 min-1
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
    • Schutzart IP55 , Isol.Klasse F
    • Ohne Kabel und Stecker
    • Baugröße 580 x 370 x 385 mm
    • Gewicht 70 kg
      Optional: Lieferung erfolgt ohne Anschlüsse, können aber angeboten werden!
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.529,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.818,26*
    € 3.353,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.763,48*
    € 3.288,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 2.708,21*
    € 3.222,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.640,67*
    € 3.142,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.582,62*
    € 3.073,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.529,91*
    € 3.010,59
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    1610230
    ab € 1.261,78*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610200
    ab € 1.287,58*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610330
    ab € 1.453,71*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610300
    ab € 1.422,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610750
    ab € 3.392,05*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015
    ab € 526,61*
    Ähnlich
    Zuwa
    165017
    ab € 500,79*
    Ähnlich
    Zuwa
    165020
    ab € 794,82*
    Ähnlich
    Zuwa
    165018
    ab € 833,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    165130
    ab € 334,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    165033
    ab € 794,98*
    Ähnlich
    Zuwa
    165057
    ab € 829,64*
    Ähnlich
    Zuwa
    165019
    ab € 898,44*
    Ähnlich
    Zuwa
    165051
    ab € 472,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.