Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe mit offenem Laufrad SW 200, 2850 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1610200
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1610200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

die Alternative zu herkömmlichen Schmutzwasserpumpen: Kreiselpumpen mit offenem Laufrad

  • max. Fördermenge (l) 400 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 24 m³/h
  • max. Förderdruck 1,6 bar
  • Ein-/Ausgang 2" iG
  • Für Schmutzwasser
  • Mit
  • max. Festkörpergröße 20 mm
  • max. Temperatur 80 °C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss
  • Offenes Laufrad Grauguss
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 1,5 KW
    • Nennstrom (AC) 7,8-4,5 A
    • max. Drehzahl 2850 min-1
    • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
    • Schutzart IP55 , Isol.Klasse F
    • Ohne Kabel und Stecker
    • Baugröße 420 x 215 x 310 mm
    • Gewicht 28 kg
      Optional: Lieferung erfolgt ohne Anschlüsse, können aber angeboten werden!
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.288,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.461,27*
    € 1.738,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.444,81*
    € 1.719,32
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.415,91*
    € 1.684,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.378,31*
    € 1.640,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.338,94*
    € 1.593,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.288,35*
    € 1.533,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    1610230
    ab € 1.268,49*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610330
    ab € 1.459,36*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610300
    ab € 1.409,92*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610550
    ab € 2.540,06*
    Ähnlich
    Zuwa
    1610750
    ab € 3.415,95*
    Ähnlich
    Zuwa
    165015
    ab € 526,83*
    Ähnlich
    Zuwa
    165017
    ab € 498,62*
    Ähnlich
    Zuwa
    165020
    ab € 790,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    165018
    ab € 831,54*
    Ähnlich
    Zuwa
    165130
    ab € 334,89*
    Ähnlich
    Zuwa
    165033
    ab € 791,75*
    Ähnlich
    Zuwa
    165057
    ab € 835,11*
    Ähnlich
    Zuwa
    165019
    ab € 897,74*
    Ähnlich
    Zuwa
    165051
    ab € 471,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.