Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker NIROSTAR/CR 2000-C plus, 1400 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-13348257342
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     13348257342
EAN/GTIN:
     4251280729136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere Plus Variante der NIROSTAR 2000-C Impellerpumpe zeichnet sich besonders dadurch aus, dass sie sich ohne Werkzeug öffnen lässt. Sie bringt eine Förderleistung von 120 l/min., zudem ist sie für korrosive Medien geeignet.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 120 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 7,2 m³/h
  • max. Förderdruck 2,5 bar
  • Ein-/Ausgang 1 ¼“ aG
  • Impeller Neoprene® (CR)
  • Werkstoff Buchse Edelstahl (1.4404)
  • Gleitringdichtung Car/Cer/Viton®
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404
  • Mit Bügelverschluss und Feststellschraube

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,75 KW
  • Nennstrom (AC) 1,75 A
  • max. Drehzahl 1400 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4404
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1 , IE3
  • Drehrichtung links/rechts , Schalter L/R
  • Gewicht 17,7 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,95*
€ 1.575,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,55*
€ 1.559,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.284,35*
€ 1.528,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,61*
€ 1.487,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,84*
€ 1.442,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,79*
€ 1.373,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,25*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 22,93*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 127,89*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,03*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 134,37*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,11*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,00*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 151,40*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,96*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,51*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,79*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,72*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,99*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 353,99*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.