Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelfernbedienung für Pumpenfür 230 Volt Pumpen mit max. 6 A, 1,3 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-80283
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     80283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpe
selbstansaugende Pumpe
impellerpumpe
Schwimmerschalter
  • 10 Meter Kabel
  • 1 Seite mit Zwischenstecker
  • 1 Ein-/Ausschalter im Gehäuse
  • für 230 Volt Pumpen mit max. 6 A, 1,3 kW
  • Gewicht ca. 1 kg
  • Weitere Informationen:
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 82,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,15*
    € 128,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,19*
    € 126,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 104,06*
    € 123,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,96*
    € 120,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,97*
    € 117,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,63*
    € 98,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    11012300
    ab € 19,24*
    Ähnlich
    Zuwa
    11012310
    ab € 23,04*
    Ähnlich
    Zuwa
    80425
    ab € 128,55*
    Ähnlich
    Zuwa
    80422
    ab € 164,45*
    Ähnlich
    Zuwa
    80429
    ab € 135,03*
    Ähnlich
    Zuwa
    8042312
    ab € 85,23*
    Ähnlich
    Zuwa
    8042313
    ab € 85,62*
    Ähnlich
    Zuwa
    141006
    ab € 150,10*
    Ähnlich
    Zuwa
    141005
    ab € 151,67*
    Ähnlich
    Zuwa
    FM02
    ab € 108,56*
    Ähnlich
    Zuwa
    136101R
    ab € 72,36*
    Ähnlich
    Zuwa
    L131020
    ab € 142,93*
    Ähnlich
    Zuwa
    L131022
    ab € 356,08*
    Ähnlich
    Zuwa
    130006
    ab € 78,04*
    Ähnlich
    Zuwa
    L36371081
    ab € 1.118,21*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.