Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe ohne Antrieb NIROSTAR 2001-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-131481300
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     131481300
EAN/GTIN:
     4251280703679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
zuwa impellerpumpe

Unsere NIROSTAR 2001-A ohne Motor bringt eine Förderleistung von 30 l/min. Sie ist eine hochwertige Edelstahlpumpe für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und im Anlagenbau, zudem ist sie für korrosive Medien geeignet.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 4 bar
  • max. Drehzahl 3000 min-1
  • Ein-/Ausgang ¾“ aG
  • Impeller Neoprene® (CR)
  • Werkstoff Buchse Edelstahl (1.4404)
  • Wellendichtring Viton® (FKM)
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404
  • Mit Sterngriffen
  • Mit Montagefüßen
  • Gewicht 1,5 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinenpumpen, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe ohne Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,71*
€ 504,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,09*
€ 497,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 22,93*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,02*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 164,04*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 134,91*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,16*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 85,88*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 151,39*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 152,64*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,71*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,82*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,59*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 143,68*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 353,53*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.