Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit Motor, Kabel und Stecker NIROSTAR/E 2000-A/PF, 2800 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-13128127321
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     13128127321
EAN/GTIN:
     4251280709121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Eine hochwertige Edelstahlpumpe mit vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und im Anlagenbau, insbesondere geeignet für korrosive Medien. Diese Pumpe mit Motor hat eine Förderleistung von bis zu 30 l/min.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 30 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 1,8 m³/h
  • max. Förderdruck 3 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" aG
  • Impeller EPDM
  • Werkstoff Buchse Edelstahl (1.4404)
  • Wellendichtring EPDM
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4404

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,37 KW
  • Nennstrom (AC) 1,1 A
  • max. Drehzahl 2800 min-1
  • Werkstoff Motorwelle 1.4104
  • Schutzart IP55 ,
  • Betriebsart S1
  • Gewicht 9,8 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,27*
€ 940,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,54*
€ 931,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,89*
€ 912,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,44*
€ 895,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,52*
€ 868,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,41*
€ 809,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,25*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 22,93*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 127,89*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 163,03*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 134,37*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,11*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 86,00*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 151,40*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,96*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,51*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,79*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,72*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,99*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 353,99*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.