Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxpalette, 1,43 m x 0,87 m x 0,70 m , verzinkt - Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
GS
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-50330-0
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50330-0
EAN/GTIN:
     4250384714307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
gitterbox palette

Gitterboxpalette, Breite: 1,43m / verzinkt - Schake

  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik
  • STANDROHRE aus D=48,3mm Rundrohr
  • QUERHOLME aus D=48,3mm Rundrohr
  • Füllmaße BxTxH: 1,43m x 0,87m x 0,70m
  • max. Belastung bis 1,5t
  • standsicheres Stapeln durch Tulpenfüße
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr, als auch Kranbetrieb geeignet
  • verzinkt
  • Gewicht: 69kg
    • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
82,93 kg
Breite:
1,43 m
Länge:
0,87 m
Höhe:
0,70 m
Farbe:
VERZINKT
Zolltarif Nummer:
73269098

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Palette, Stapelpalette, Gitterbox, Behälter, Vollwandbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 378,67*
€ 411,69*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 442,79*
€ 508,38*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,04*
€ 508,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,93*
€ 677,91*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,22*
€ 550,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 430,03*
€ 511,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 314,24*
Ähnlich
Schake
ab € 417,58*
Ähnlich
Schake
ab € 494,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.