Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Absperrposten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, weiß-rot,
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-470Z
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470Z
EAN/GTIN:
     4250384711948
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt,

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • herausnehmbar
  • mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • mit Bodenhülse TYP 470.10
  • feuerverzinkt
  • ein sehr standsicherer Absperrpfosten nicht nur für den privaten Bereich
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,3 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Gesamtlänge:
1400 mm
Länge über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
500 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten herausnehmbar
Handhabung:
herausnehmbar
Verschluss:
Profilzylinderschloss

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 116,75*
€ 146,50*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 129,75*
€ 161,04*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 129,84*
€ 161,06*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 133,70*
€ 177,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 180,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,93*
€ 197,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 109,59*
Ähnlich
Schake
ab € 111,17*
Ähnlich
Schake
ab € 126,54*
Ähnlich
Schake
470UZHB
ab € 121,70*
Ähnlich
Schake
470ZB
ab € 116,50*
Ähnlich
Schake
470UZB
ab € 111,15*
Ähnlich
Schake
ab € 117,37*
Ähnlich
Schake
ab € 149,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.