Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl verzinkt, geschweißt, rot / weiß beschichtet , Pack.- Einheit 10 m, Stärke 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-430_66B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430_66B
EAN/GTIN:
     4250384728229
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl 10 m
absperrkette stahl
Absperrkette aus Stahl verzinkt, geschweißt, rot / weiß beschichtet , Stärke 6mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Länge:
10 m
Drahtstärke:
6 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, absperrkette stahl 10m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 40,48*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 66,04*
€ 83,66*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 104,18*
Lager 874SW
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 106,98*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,89*
€ 105,7791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,22*
€ 94,2718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 72,47*
€ 86,2393
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,247* pro Meter)
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,98*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.