Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KICKBACK, selbstaufrichtend, 60x900mm, Kunststoff,weiß-rot, für Dübelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundplatte zum Aufdübeln
Grundplatte zum Aufdübeln
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4260B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4260B
EAN/GTIN:
     4250384736965
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten KICKBACK, selbstaufrichtend, 60x900mm, Kunststoff,weiß-rot, für Dübelbefestigung

  • für Industrie und Kommunen
  • aus Kunststoff
  • selbstaufrichtender an- und überfahrsicherer Poller
  • extrem flexibel
  • sehr robust
  • ortsfest
  • für Dübelbefestigung, inkl. 4 Schrauben und Dübel
  • mit Grundplatte
  • weiß mit 2 roten Refektorstreifen
  • für erhöhte Verkehrssicherheit
  • erspart aufwendige Reperaturen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge über Flur:
900 mm
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Kunststoff
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten ø 60 mm, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Kunststoffpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 125,37*
€ 158,21*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 125,82*
€ 158,24*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 174,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 176,47*
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 169,70*
€ 235,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 23,12*
Zubehör
Schake
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.