Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Poller -KICKBACK-©


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenhülse zum Einbetonieren für Poller -KICKBACK-© (Art. 4s470.60mh)
Modellbeispiel: Bodenhülse zum Einbetonieren für Poller -KICKBACK-© (Art. 4s470.60mh)
Artikel-Nr.:
     328-4s470.60mh
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384739089
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
parkplatzabgrenzung bodenhülse
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Durchmesser: 60 mm
  • Länge: 400 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Länge:
400 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Sperrpfosten, Bodenmontage, Bodenbefestigung, Montagematerial, Befestigungsmaterial, Hülse, Bodenanker, Anker, Zubehör, Befestigungszubehör, Montagezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 23,50*
€ 31,70*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 23,55*
€ 31,73*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 44,30*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,73*
€ 46,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,32*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 125,81*
Zubehör
Schake
ab € 125,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.