Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten / Flexipfosten selbstaufrichtend, 80x300mm, Kunststoff, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten selbstaufrichtend, 80x300mm, Kunststoff,schwarz-gelb
Absperrposten selbstaufrichtend, 80x300mm, Kunststoff,schwarz-gelb
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-412445BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     412445BG
EAN/GTIN:
     4250384741891
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten / Flexipfosten selbstaufrichtend, 80x300mm, Kunststoff, gelb-schwarz

  • aus Kunststoff
  • selbstaufrichtend
  • extrem nachgebend
  • sehr robust
  • ortsfest
  • für Dübelbefestigung, inkl. 3 Schrauben und Dübel
  • gelb mit 1 schwarzen Streifen
  • schützt Menschen und schont Fahrzeuge
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,69 kg
Durchmesser:
80 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Länge über Flur:
300 mm
Farbe:
gelb mit schwarzen Streifen
Material:
Kunststoff
Befestigung:
für Dübelbefestigung
Handhabung:
fest, flexibel, selbstaufrichtend
Verschluss:
ohne

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, absperrpfosten, schake absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,57*
€ 37,46*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,90*
€ 37,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,04*
€ 38,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,28*
€ 38,83*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 31,03*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412222BG
ab € 50,69*
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 31,09*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,18*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,21*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,60*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 36,68*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,54*
Ähnlich
Schake
412211
ab € 56,17*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 27,26*
Ähnlich
Schake
412214
ab € 35,13*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.