Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten rot flexibel, H450xD80 mm mit 2 reflektierenden Streifen in silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten rot flexibel, H450xD80 mm mit 2 reflektierenden Streifen in silber
Sperrpfosten rot flexibel, H450xD80 mm mit 2 reflektierenden Streifen in silber
Artikel-Nr.:
     214B-7830522784
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     412214
EAN/GTIN:
     4250384727857
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten • Nachgiebiger Kunststoffpfosten • Extrem robust, schützt Menschen und schont die Fahrzeuge Lieferung: Inklusive 3 Schrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Tokelau-Inseln
Gewicht:
0,93 kg
Farbe:
rot/silber
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
412214
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
mit 2 reflektierenden Streifen
Maße H x Ø:
450 x 80 mm
Gewicht ca.:
0,93 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, schake absperrpfosten, absperrpfosten, absperrpfosten rot, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522784, 30522784
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 48,34*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,94*
€ 48,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 49,07*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,15*
€ 50,11*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 44,88*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
412222BG
ab € 50,34*
Ähnlich
Schake
412282BG
ab € 31,10*
Ähnlich
Schake
412284BG
ab € 40,37*
Ähnlich
Schake
412221
ab € 69,42*
Ähnlich
Schake
412224
ab € 45,59*
Ähnlich
Schake
412225
ab € 37,11*
Ähnlich
Schake
412222
ab € 56,42*
Ähnlich
Schake
412211
ab € 56,19*
Ähnlich
Schake
412215
ab € 27,25*
Ähnlich
Schake
412212
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.