Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke mit Seilzug zum Aufdübeln, rot beschichtet mit weiß reflekt. Leuchtstreifen, 1500 mm Gesamtbreite, für Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschranke
Drehschranke
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4113_15FBP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4113_15FBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Horizontal schwenkbare Drehschranke mit Alu-Schrankenbaum undSeilzugverstärkung zum Aufdübeln

  • Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten
  • Bodenplatte 360 x 360 x8 mm inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm für Ankerschrauben, Lochabstand 260 x 260 mm
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
  • mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°)
  • vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
  • Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm feuerverzinkt zum Einbetonieren und rot beschichtet
  • Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 100 mm x 50 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Höhe: ca. 950 mm Überflur
  • Das Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum:
Aluminiumrohr 100 x 50 mm
Höhe:
ca. 950 mm Überflur
Farbe Drehpfosten:
feuerverzinkt und rot beschichtet
Farbe Schrankenbaum:
Alu, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 627,78*
€ 772,30*
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 741,17*
€ 891,03*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,30*
€ 919,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,79*
€ 869,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,57*
€ 862,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 716,83*
€ 853,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,16*
€ 809,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,46*
€ 790,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,78*
€ 747,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 467,26*
Ähnlich
Schake
ab € 687,33*
Ähnlich
Schake
ab € 584,65*
Ähnlich
Schake
ab € 1.110,84*
Ähnlich
Schake
ab € 1.108,25*
Ähnlich
Schake
ab € 857,54*
Ähnlich
Schake
ab € 859,72*
Ähnlich
Schake
ab € 448,23*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.