Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Aufdübeln Bodenplatte 360x360x8mm Lochabstand 260x260mm, 1500 mm, DK-Schloss nach DIN 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-fbp)
Modellbeispiel: Drehschranke, horizental schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Anwendungsbeispiel: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15-vb)
Technische Ansicht: Drehschranke, horizontal schwenkbar (Art. 4113.15)
Artikel-Nr.:
     328SW-4113.15-fbp
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384735081
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Gesamtbreite = Typbreite + 102 mm
  • Hauptstütze: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
  • Farbe Hauptstütze: rot beschichtet
  • Sperrbalken: Aluminiumrohr
  • Sperrbalkenhöhe: 100 mm
  • Sperrbalkentiefe: 50 mm
  • Farbe Sperrbalken: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • ohne Auflagestütze

|
  • horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
  • Verriegelung geschlossen oder geöffnet möglich
  • durch Seilzugverstärkung lässt sich die Wegesperre immer wieder exakt horizontal ausrichten
  • einfache und leichte Bedienung
  • formschönes, schlankes Design
|

Achtung: Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln Bodenplatte 360x360x8mm Lochabstand 260x260mm
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Schließung:
DK-Schloss nach DIN 3223
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Sperrbalken Material:
Aluminiumrohr
Hauptstütze Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Gesamtbreite:
Typbreite + 102 mm
Hauptstütze Ø:
102 mm
Sperrbalken Höhe:
100 mm
Sperrbalken Tiefe:
50 mm
Farbe:
rot/weiß
Lieferumfang:
ohne Auflagestütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 623,86*
€ 774,01*
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 735,19*
€ 892,85*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,67*
€ 984,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,09*
€ 925,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,19*
€ 874,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 471,12*
Ähnlich
Schake
ab € 691,41*
Ähnlich
Schake
ab € 587,55*
Ähnlich
Schake
ab € 1.118,70*
Ähnlich
Schake
ab € 1.106,80*
Ähnlich
Schake
ab € 860,98*
Ähnlich
Schake
ab € 860,73*
Ähnlich
Schake
ab € 447,94*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 208,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.