Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpfosten Ø 89 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung , mit Profilzylinder ca. 400 mm Unterflur, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlpfosten Ø 89 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung , mit Profilzylinder ca. 400 mm Unterflur, mit 2 Ösen
Edelstahlpfosten Ø 89 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung , mit Profilzylinder ca. 400 mm Unterflur, mit 2 Ösen
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4089Z-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4089Z-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Einbauanleitung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Überflur ca. 900 mm
  • geschliffen
  • ohne Verschluss
  • gewölbte Kopfform
  • ohne Ziernut
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    12,6 kg
    Bitte beachten:
    Beispielbild

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 245,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 318,04*
    € 378,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 302,22*
    € 359,64
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 298,79*
    € 355,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 284,26*
    € 338,27
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 283,08*
    € 336,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 278,97*
    € 331,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,78*
    € 292,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    ab € 136,39*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 121,45*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 152,17*
    Ähnlich
    Schake
    ab € 226,36*
    Ähnlich
    Schake
    4089F-1
    ab € 185,00*
    Ähnlich
    Schake
    4089F-2
    ab € 184,28*
    Ähnlich
    Schake
    4089Z-1
    ab € 241,88*
    Ähnlich
    Schake
    4089P-1
    ab € 161,08*
    Ähnlich
    Schake
    4089P-2
    ab € 162,07*
    Ähnlich
    Schake
    4089-1
    ab € 128,47*
    Ähnlich
    Schake
    4089-2
    ab € 129,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.