Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Dreikantverschluss, umlegbar, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 150 x 150 mm, Gesamtlänge 1200 mm, mit 2 Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Dreikantverschluss, umlegbar, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 150 x 150 mm, Gesamtlänge 1200 mm, mit 2 Ösen
Edelstahlpfosten 70 x 70 mm, Dreikantverschluss, umlegbar, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 150 x 150 mm, Gesamtlänge 1200 mm, mit 2 Ösen
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-4070FU-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4070FU-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Einbauanleitung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Überflur ca. 900 mm
  • glasperlgestrahlt
  • mit Flachkopf
  • mit Bodenplatte 150 x 150 mm feuerverzinkt
  • umlegbar
  • herausnehmbar
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
  • zum Aufdübeln
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    7,3 kg
    Höhe Überflur ca.:
    900 mm
    Bitte beachten:
    Beispielbild

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    10
    Frei Haus
    ab € 193,50*
    € 260,93*
    17 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 287,07*
    € 397,78*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 260,93*
    € 310,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 240,66*
    € 286,39
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 236,85*
    € 281,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,59*
    € 266,07
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 221,85*
    € 264,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,75*
    € 260,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,50*
    € 230,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schake
    ab € 16,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 10,89*
    Zubehör
    Schake
    ab € 26,00*
    Zubehör
    Schake
    ab € 18,67*
    Zubehör
    Schake
    470.50
    ab € 4,52*
    Zubehör
    Schake
    ab € 7,86*
    Zubehör
    Schake
    ab € 18,21*
    Zubehör
    Moravia
    130.12.326
    ab € 4,68*
    Zubehör
    Schake
    ab € 5,30*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 26,62*
    Zubehör
    Schake
    ab € 18,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.